Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUN8X4FLAMEX Polyurethan-Schlauch 8 x 4mm FLAMEX, schweißspritzer(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: FLAMEX-Polyurethanschlauch
Exemplarische Darstellung: FLAMEX-Polyurethanschlauch
flamex
Artikel-Nr.:
     955-PUN 8X4 FLAMEX-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PUN 8X4 FLAMEX-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Hydrolysebeständiger Schlauch
Mikrobenbeständiger Schlauch
PU-Schlauch
Eigenschaften: Diese Schläuche sind für alle Anwendungen im Funkenflugbereich von Schweißanlagen, Punktschweißzangen oder Scheifmaschinen konzipiert. Sie haben sich unter härtesten Bedingungen in umfangreichen Praxistests gut bewährt. Vorteile: -extrem widerstandsfähig gegen alle Formen von Schweißspritzern und Funkenflug, -halogenfrei flammgeschützt, im Brandfall selbstverlöschend - Brandverhalten getestet durch "Underwriters Laboratories Inc.®", Klassifizierung von UL 94 V2 bis V0, -passend für alle gängigen Steckverbindungen, -beständig gegen Wasser und wässrige Lösungen (hydrolyse- und mikrobenbeständig), -einfach, schnell und kostengünstig zu montieren, da das aufwendige Abisolieren von doppelwandigen Schlauch entfällt und keine teuren Sonderverschraubungen nötig sind, -sehr enge Biegeradien möglich, -sehr gute UV-Beständigkeit, -schleppkettentauglich, -frei von lackbenetzungshemmenden Stoffen (LABS-frei), -freigegeben in der deutschen Kfz-Industrie Werkstoffe: Polyether-Polyurethan (hydrolyse- und mikrobenbeständig) Temperaturbereich: -30 bis +100 °C Shore-Härte: 58 D Farbe: schwarz Rollenlänge: 50 mtr.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
8 x 4 MM
min. Biegeradius:
15 MM
Betriebsdruck:
17 BAR
Gewicht:
0,048 KG
Weitere Suchbegriffe: Polyurethan Schlauch, Pumpenschlauch, Schlauchpumpen-Schläuche, pu schlauch, PUN8X4FLAMEX, Druckluft-Rohre, Druckluft-Rohrleitungen, Flamex-Schläuche, Kunststoff-Rohre, Pneumatik-Schläuche, Polyurethan-Schläuche, Polyurethan-Steckschläuche, PUN-Steckschläuche, PUR-Schläuche, PU-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,94*
€ 14,2086
pro Meter
ab 2 Meter
€ 11,82*
€ 14,0658
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,30*
€ 13,447
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,97*
€ 13,0543
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,85*
€ 12,9115
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,65*
€ 10,2935
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.