Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROPAN6 Propangas-/Butangas-Schlauch EN16436 DVGW 6,3 (1/4")x3,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Propanschlauch / Butanschlauch
Exemplarische Darstellung: Propanschlauch / Butanschlauch
Artikel-Nr.:
     955-PROPAN 6
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PROPAN 6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Propangasschlauch
propangasschlauch 40m
propangasschlauch
propangasschlauch 10 bar
Werkstoffe: Innenseele: NBR, schwarz, glatt, Textileinlagen gekordelt, Außendecke: SBR / NBR, glatt, alterungs-, ozon-, witterungs- und UV-beständig Temperaturbereich: -30°C bis +70°C Betriebsdruck: 10 bar (Berstdruck: 30 bar) Einsatzbereich: z.B. für Propangasbrenner Rollenlänge: 40 mtr.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
6,3 (1/4") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
13,3 MM
Wandstärke:
3,5 MM
min. Biegeradius:
68 MM
Gewicht:
0,125 KG
Weitere Suchbegriffe: PROPAN6, Brenngas-Schläuche, Butangas-Schläuche, DIN 4815, EN 16436-1, Gas-Schläuche, Gummi-Schläuche, Propan-Gasschläuche, Schläuche, Schweißechnik-Schläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 167,62*
€ 201,21*
Lager 955
176
€ 5,90*
ab € 169,20*
€ 201,79*
Frei Haus
ab € 174,64*
€ 209,17*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 201,79*
€ 240,1301
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 200,19*
€ 238,2261
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 193,52*
€ 230,2888
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 180,76*
€ 215,1044
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 169,20*
€ 201,348
pro Packung
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 4,23* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.