Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POR15V Pressfitting, Ersatzdichtung, 15 mm, FKM (rot)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Ersatzdichtung für Pressfittings aus Kupfer & Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Ersatzdichtung für Pressfittings aus Kupfer & Edelstahl
Artikel-Nr.:
     955-POR 15 V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     POR 15 V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftkupplungsersatzdichtung
Ersatzdichtung Druckluftkupplung
Ersatzdichtung Pneumatikkupplung
Pneumatikkupplungsersatzdichtung
Werkstoffe: FKM (rot)
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser (außen):
15 MM
Gewicht:
0,0007 KG
Weitere Suchbegriffe: POR15V, Dichtungen, Dichtungen für Pressfittings, Edelstahl-Fittings, Edelstahl-Pressfittings, Kupfer-Fittings, Kupfer-Pressfittings, Nirosan, O-Ringe, Press-Anschlüsse, Pressfittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,3078
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,9627
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,808
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.