Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFA14X12NATUR PFA (schweißbar)-Schlauch, 14 x 12 mm, natur, Meter(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PTFE-Schlauch / PFA-Schlauch
Exemplarische Darstellung: PTFE-Schlauch / PFA-Schlauch
Artikel-Nr.:
     955-PFA 14X12 NATUR-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PFA 14X12 NATUR-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
PFA-Rohr
PFA-Schlauch
fda schlauch
Eigenschaften: PTFE-Schläuche und PFA-Schläuche eignen sich hervorragend für den Einsatz bei hohen Temperaturen oder aggressiven Medien. Die glatte Oberfläche verhindert Anhaftungen aller Art. PTFE-Schläuche sind nicht knickstabil und neigen bei der Verarbeitung zum dauerhaften Verformen. Farbe natur ist lebensmittelbeständig und entspricht den Anforderungen der Verordnungen (EG) 1935/2004, (EU) 10/2011 und FDA 21 CFR 177.1550 (PFA-Schläuche entsprechen nur den Anforderungen der Verordnung FDA 21 CFR 177.1550) Vorteile: hervorragende chemische Resistenz, hohe Temperaturfestigkeit, beständig gegen Wasser, Säuren, Laugen und viele andere Chemikalien, UV-beständig, Oberfläche verhindert Anhaftungen aller Art, PFA-Schläuche sind relativ knickstabil, Farbe natur: FDA-zugelassenes Rohmaterial Temperaturbereich: -196°C bis +260°C Rollenlänge Meterware: 50 mtr. Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung: bis +20°C: 100%, +50°C: 87%, +75°C: 77%, +100°C: 68%, +150°C: 53%, +200°C: 39%, +250°C: 28% *bei 2-facher Sicherheit
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PFA (schweißbar)
Ausführung:
Meterware
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
14 x 12 MM
Farbe:
natur
Betriebsdruck*:
11 BAR
min. Biegeradius:
210 MM
Gewicht:
0,085 KG
Weitere Suchbegriffe: PFA14X12NATUR, Chemie-Schläuche, Druckluft-Rohre, Druckluft-Rohrleitungen, Kunststoff-Rohre, PFA-Schläuche, Pneumatik-Schläuche, PTFE-Schläuche, PTFE-Steckschläuche, Push-In-Schläuche, Rohre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 48,92*
€ 58,2148
pro Meter
ab 2 Meter
€ 47,50*
€ 56,525
pro Meter
ab 5 Meter
€ 45,86*
€ 54,5734
pro Meter
ab 10 Meter
€ 44,76*
€ 53,2644
pro Meter
ab 20 Meter
€ 44,65*
€ 53,1335
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 36,79*
€ 43,7801
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.