Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE0288 Vorfilter G 3" (IG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Vorfilter, Komplettfilter
Exemplarische Darstellung: Vorfilter, Komplettfilter
Exemplarische Darstellung: Kondensatableiter, Typ UFM 12
Artikel-Nr.:
     955-PE 0288
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PE 0288
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installations-Wasserfilter
Installationswasserfilter
Komplettwasserfilter
Pneumatik-Vorfilter
Anwendung: Zur Entfernung von festen Verunreinigungen (Staub), Schmutz-Öl-Wasseraerosolen bis herunter zu 25 µm aus Druckluft und gasförmigen Medien. Der Vorfilter filtert z.B. auch Schleif-, Graphit-, Zement- und Kreidestaub, etc. Dieser Vorfilter erhöht die Standzeiten von nachgeschalteten MF- oder SMF-Filtern. Vorfilter finden ihre Anwendung für Instrumenten- und Steuerungsluft in der chemischen, petrochemischen und pharmazeutischen Industrie sowie in der Kunststoff-, Lebensmittel-, Getränke- und Prozessindustrie als auch im allgemeinen Maschinenbau. Sie werden zur Erhöhung der Standzeiten von MF- und SMF-Filtern eingesetzt. Werkstoffe: Körper: Aluminium mit blauer Polyesterharz-Beschichtung, Filtermedium: reines, hochmolekulares Polyethylen mit Alu-Endkappen, O-Ringe: NBR (silikon- und trennmittelfrei) Temperaturbereich: max. +60°C Eingangsdruck: 1 - 16 bar Porenweite im Filter: 25 µm Kondensatabgang: Schlauchtülle für Schlauch Ø 8 innen (Kondensatableiter ist in einer Kondensatbohrung G 1/2" montiert) Lieferumfang: Filtergehäuse, Filterelement, Differenzdruckmanometer und automatischer Kondensatableiter *bei +20°C und 7 bar Überdruck
Weitere Informationen:
Ausführung:
Komplettfilter
Anschluss:
G 3" (IG)
max. Durchfluss*:
4.320 M3/H
Ersatzelemente:
PE 30/50
Kondensatableiter:
UFM 12
Gewicht:
22 KG
Weitere Suchbegriffe: Vorfilter (Pneumatik), vorfilter (pneumatik), PE0288, Donaldson, Druckluft-Aufbereitung, Druckluft-Filter, Ersatzelemente, Filter, Filterelemente, Kondensattechnik, Luftaufbereitung, Luft-Aufbereitung, Partikelfilter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 3.304,85*
€ 3.463,91*
Frei Haus
ab € 3.317,45*
€ 3.478,72*
Frei Haus
ab € 3.392,24*
€ 3.552,92*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.463,91*
€ 4.122,0529
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.439,51*
€ 4.093,0169
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.345,61*
€ 3.981,2759
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.304,85*
€ 3.932,7715
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.