Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29050-4140X500 29050-4140X500 Vierkantrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_29050_V-500.jpg
img_29050_V-500.jpg
img_Z29050-nn--de_V-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM071342
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     29050-4140X500
EAN/GTIN:
     4059495268927
Suchbegriffe:
Quadratrohr
Rechteck-Rohr
Rechteckrohr
Vierkant-Rohr
· Fertigungstoleranzen sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt · Werkstoff: Stahl oder Aluminium · Auf Anfrage: verschiedene Ausführungen Werkstoff: Stahl 1.0037. Aluminium EN AW-6060. Ausführung: Stahl verzinkt Aluminium hell eloxiert. Hinweis: Die Fertigungstoleranzen der Vierkantrohre sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt. * Vollmaterial. Auf Anfrage: - Edelstahlrohre - kundenspezifischer Zuschnitt
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Bezeichnung:
40 x 40 x 3
D1:
40 ±0,4
D2:
34
L:
500
Gewicht:
1,7 KG
Weitere Suchbegriffe: Vierkantrohr, Vierkantstahlrohr, vierkantstahlrohr, 29050-4140X500, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 11,53*
€ 15,37*
Lager 955
16
1
€ 8,90*
ab € 11,55*
€ 15,63*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,5997
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,22*
€ 18,1118
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,9095
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,54*
€ 17,3026
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,6005
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,7445
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.