Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

08920-A1470X22 08920-A1470X22 Steckbohrbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
08920-A1470X22 08920-A1470X22 Steckbohrbuchse
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM068491
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     08920-A1470X22
EAN/GTIN:
     4059495206714
Suchbegriffe:
Steckbohrbuchsen
steckbohrbuchsen norelem
steckbohrbuchsen
Werkstoff: Spezialeinsatzstahl. Ausführung: gehärtet auf 780 ±40 HV 10 und geschliffen. Ohne Einführungsrille. Hinweis: Alle Steckbohrbuchsen werden auf der oberen Bundfläche mit dem Bohrungsmaß beschriftet, z.B. 10. Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm. Als Gegenlage für den Anschlagstift kommen Zylinderstifte oder Spiralspannstifte in Verbindung mit der Flachkopfschraube nach DIN 173 Teil 1 zur Anwendung.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Bund
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
D1:
14,7
D2:
22
D3:
35
D5:
5,0
M:
5,0
L1:
20
L2:
16
Lochmittenentfernung E1 für Flachkopfschrauben:
28,0
R:
5
T1:
0,02
T2:
0,005
Gewicht:
0,1 KG
Weitere Suchbegriffe: 08920-A1470X22, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,61*
€ 319,6459
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,83*
€ 315,1477
pro Stück
ab 3 Stück
€ 213,44*
€ 253,9936
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,50*
€ 251,685
pro Stück
ab 6 Stück
€ 148,07*
€ 176,2033
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,68*
€ 120,9992
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,73*
€ 100,8287
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,32*
€ 84,8708
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.