Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

08920-A1240X22 08920-A1240X22 Steckbohrbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
08920-A1240X22 08920-A1240X22 Steckbohrbuchse
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM068468
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     08920-A1240X22
EAN/GTIN:
     4059495206486
Suchbegriffe:
Steckbohrbuchsen
steckbohrbuchsen norelem
steckbohrbuchsen
Werkstoff: Spezialeinsatzstahl. Ausführung: gehärtet auf 780 ±40 HV 10 und geschliffen. Ohne Einführungsrille. Hinweis: Alle Steckbohrbuchsen werden auf der oberen Bundfläche mit dem Bohrungsmaß beschriftet, z.B. 10. Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm. Als Gegenlage für den Anschlagstift kommen Zylinderstifte oder Spiralspannstifte in Verbindung mit der Flachkopfschraube nach DIN 173 Teil 1 zur Anwendung.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Bund
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
D1:
12,4
D2:
22
D3:
35
D5:
5,0
M:
5,0
L1:
20
L2:
16
Lochmittenentfernung E1 für Flachkopfschrauben:
28,0
R:
5
T1:
0,02
T2:
0,005
Gewicht:
0,1 KG
Weitere Suchbegriffe: 08920-A1240X22, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,38*
€ 319,3722
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,60*
€ 314,874
pro Stück
ab 3 Stück
€ 213,25*
€ 253,7675
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,32*
€ 251,4708
pro Stück
ab 6 Stück
€ 147,94*
€ 176,0486
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,59*
€ 120,8921
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,66*
€ 100,7454
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,31*
€ 84,8589
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.