Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

08920-A1190X18 08920-A1190X18 Steckbohrbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
08920-A1190X18 08920-A1190X18 Steckbohrbuchse
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM068463
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     08920-A1190X18
EAN/GTIN:
     4059495206431
Suchbegriffe:
Steckbohrbuchsen
steckbohrbuchsen norelem
steckbohrbuchsen
Werkstoff: Spezialeinsatzstahl. Ausführung: gehärtet auf 780 ±40 HV 10 und geschliffen. Ohne Einführungsrille. Hinweis: Alle Steckbohrbuchsen werden auf der oberen Bundfläche mit dem Bohrungsmaß beschriftet, z.B. 10. Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm. Als Gegenlage für den Anschlagstift kommen Zylinderstifte oder Spiralspannstifte in Verbindung mit der Flachkopfschraube nach DIN 173 Teil 1 zur Anwendung.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Bund
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
D1:
11,9
D2:
18
D3:
30
D5:
3,0
M:
4,0
L1:
16
L2:
12
Lochmittenentfernung E1 für Flachkopfschrauben:
23,5
R:
5
T1:
0,02
T2:
0,005
Gewicht:
0,1 KG
Weitere Suchbegriffe: 08920-A1190X18, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,04*
€ 273,7476
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,95*
€ 268,8805
pro Stück
ab 3 Stück
€ 182,12*
€ 216,7228
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,28*
€ 214,5332
pro Stück
ab 6 Stück
€ 126,20*
€ 150,178
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,68*
€ 103,1492
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,23*
€ 85,9537
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,23*
€ 72,8637
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.