Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

08920-A0300X08 08920-A0300X08 Steckbohrbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
08920-A0300X08 08920-A0300X08 Steckbohrbuchse
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM068374
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     08920-A0300X08
EAN/GTIN:
     4059495205540
Suchbegriffe:
Steckbohrbuchsen
steckbohrbuchsen norelem
steckbohrbuchsen
Werkstoff: Spezialeinsatzstahl. Ausführung: gehärtet auf 780 ±40 HV 10 und geschliffen. Ohne Einführungsrille. Hinweis: Alle Steckbohrbuchsen werden auf der oberen Bundfläche mit dem Bohrungsmaß beschriftet, z.B. 10. Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm. Als Gegenlage für den Anschlagstift kommen Zylinderstifte oder Spiralspannstifte in Verbindung mit der Flachkopfschraube nach DIN 173 Teil 1 zur Anwendung.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Bund
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
D1:
3,0
D2:
8
D3:
16
D5:
2,5
M:
4,0
L1:
10
L2:
10
Lochmittenentfernung E1 für Flachkopfschrauben:
15,0
R:
3
T1:
0,02
T2:
0,005
Gewicht:
0,017 KG
Weitere Suchbegriffe: 08920-A0300X08, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,22*
€ 190,6618
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,99*
€ 186,8181
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,52*
€ 150,5588
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,84*
€ 147,3696
pro Stück
ab 6 Stück
€ 86,71*
€ 103,1849
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,51*
€ 70,8169
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,02*
€ 69,0438
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,35*
€ 57,5365
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,86*
€ 49,8134
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.