Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06500-1210036 06500-1210036 Handkurbel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06500-1210036 06500-1210036 Handkurbel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM068103
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06500-1210036
EAN/GTIN:
     4059495762876
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
· Für lange Verstellungswege · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau · Axiale und radiale Befestigungsmöglichkeiten · Ausführung: mit Nut Werkstoff: Kurbel Thermoplast. Zylindergriff Thermoplast und Stahl. Ausführung: Thermoplast schwarzgrau. Stahlteile brüniert. Hinweis: Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Die Handkurbeln können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf einer Welle befestigt werden. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914). Zubehör: 07161 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912. Zeichnungshinweis: 1) Lage der Querbohrung zur Passfedernut 90° versetzt
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Passbohrung mit Nut
Material Grundkörper:
Thermoplast
Ausführung 2:
mit Querbohrung
A:
100
B3:
3
D:
29
D2:
10
D7:
M6
H:
105,2
H1:
59,5
H2:
35,5
H3:
13,0
H4:
7,5
L:
129
L2:
15,7
T:
11,4
Gewicht:
0,18 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,29*
€ 50,3251
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,80*
€ 47,362
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,68*
€ 46,0292
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,70*
€ 44,863
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,84*
€ 37,8896
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.