Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06500-11086 06500-11086 Handkurbel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06500-11086 06500-11086 Handkurbel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM068100
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06500-11086
EAN/GTIN:
     4059495762791
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
· Für lange Verstellungswege · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau · Axiale und radiale Befestigungsmöglichkeiten · Ausführung: ohne Nut Werkstoff: Kurbel Thermoplast. Zylindergriff Thermoplast und Stahl. Ausführung: Thermoplast schwarzgrau. Stahlteile brüniert. Hinweis: Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914). Zubehör: 07161 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912. Zeichnungshinweis: 1) Lage der Querbohrung zur Passfedernut 90° versetzt
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Passbohrung
Material Grundkörper:
Thermoplast
Ausführung 2:
mit Querbohrung
A:
80
D:
24
D2:
8
D7:
M6
H:
85,7
H1:
49,0
H2:
28,5
H3:
13,0
H4:
7,5
L:
104
L2:
12,7
Gewicht:
0,11 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,56*
€ 43,5064
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,52*
€ 43,4588
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,81*
€ 41,4239
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,82*
€ 40,2458
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,26*
€ 39,5794
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,78*
€ 33,0582
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.