Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06276-12-1601416 06276-12-1601416 2-Speichenhandrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06276-12-1601416 06276-12-1601416 2-Speichenhandrad
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM067958
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06276-12-1601416
EAN/GTIN:
     4059495528564
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Werkstoff: Handrad Aluminium. Zylindergriff und Nabenabdeckung Thermoplast, schwarz. Zylindergriffachse Stahl brüniert. Gewindestift ISO 4027 Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz. Ausführung: Schwarz oder silber pulverbeschichtet. Hinweis: Rund- und Planlauf des Radkranzes = 0,4 mm. Montage: Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Die Handräder können durch Querverstiftung oder durch eine Zylinderschraube DIN 6912 und eine Vorlegscheibe 07375 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mittels eingeschraubtem Gewindestift ISO 4027. Lieferumfang: Aluminiumhandrad. Nabenabdeckung. Zylindergriff drehbar. Gewindestift ISO 4027 (Ausführungen mit Querbohrung). Aluminiumhandrad. Nabenabdeckung. Zylindergriff drehbar. Gewindestift ISO 4027 (Ausführungen mit Querbohrung). Zubehör: 07375 Vorlegscheiben. 07161 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912. Zeichnungshinweis: 1) Lage der Querbohrung zur Passfedernut 90° versetzt
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Farbe Grundkörper:
schwarz
Form:
A
Form-Typ:
Passbohrung mit Querbohrung
A:
55
D1:
160
D2:
14
D3:
36
D4:
26,0
D5:
M8
D6:
26
D7:
M6
H:
17,8
H2:
6,5
L:
137
L1:
20
L2:
80
L3:
57
Gewicht:
0,9 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,72*
€ 60,3568
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,47*
€ 58,8693
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,68*
€ 56,7392
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,59*
€ 55,4421
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,34*
€ 55,1446
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,19*
€ 45,4461
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.