Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05887-01-050372 05887-01-050372 Andruckspindel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
05887-01-050372 05887-01-050372 Andruckspindel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM067684
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     05887-01-050372
EAN/GTIN:
     4059495793085
Suchbegriffe:
05887-01-050372
Originalteile
Werkstoff: Gewindespindel und Muttern Stahl oder Edelstahl. Druckstück Neopren. Ausführung: Gewindespindel und Muttern verzinkt oder blank.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Druckstück
Material Grundkörper:
Stahl
D:
10
D1:
10
M:
M5
L:
37
L1:
5,7
Gewicht:
0,0082 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.