Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05825-10-01600 05825-10-01600 Bügelspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
05825-10-01600 05825-10-01600 Bügelspanner
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM067630
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     05825-10-01600
EAN/GTIN:
     4059495773445
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
bügelspanner
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl. Ausführung: Stahl verzinkt Edelstahl blank. Kunststoffgriff ölbeständig. Hinweis: Die Bügelspanner sind im Besonderen für das schnelle Verschließen und Befestigen von Deckeln und Klappen geeignet. Der Verstellweg kann am Verschlussbügel für jede Ausführung individuell eingestellt werden.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Form:
A
Handkraft FH N:
100
Zugkraft F1 N:
1.600
A:
26,2
A1:
15,9
A2:
6
A3:
9,9
A4:
19,8
A5:
5,2
B:
28,2
B1:
19
B3:
13
B5:
2
D:
4,4
D1:
4
D2:
4,4
H:
31,3
Verstellweg L min.:
82,5
Verstellweg L max.:
112,5
L1:
10,4
Spannweg L2:
30
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: 05825-10-01600, Kraftspanner, Originalteile, Schnellspanner, Spanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,9067
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,86*
€ 24,8234
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,5739
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,11*
€ 22,7409
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,0269
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,15*
€ 18,0285
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.