Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03420-05-20848210030 03420-05-20848210030 Kugelsperrbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03420-05-20848210030 03420-05-20848210030 Kugelsperrbolzen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM067241
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03420-05-20848210030
EAN/GTIN:
     4059495726977
Suchbegriffe:
Kugelspannbolzen
Kugelsperrbolzen
Steckbolzen
kugelsperrbolzen gn 113.5-10-30
Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Bauteilen. Die abschließbare Variante verhindert ein unbefugtes Lösen der Verbindung. Durch das Öffnen des Druckzylinderschlosses mittels Schlüssel, können die beiden Kugeln entriegelt und die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird das Druckzylinderschloss händisch eingedrückt, verriegeln die Kugeln die Verbindung sicher. Das Entriegeln der Kugeln kann nur mittels Schlüssel erfolgen. Werkstoff: Griff Thermoplast. Stahlteile Edelstahl. Schloss Zamak. Schlüssel Stahl verzinkt. Ausführung: Griff schwarzgrau oder verkehrsrot RAL 3020. Edelstahl blank. Hinweis: Scherkraft zweischnittig (F) = S A t aB max. Bei den Angaben zur Scherkraft handelt es sich um die theoretische Bruchlast. Es sind unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Belastungswerte sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch ermittelt worden. Ob der Kugelsperrbolzen für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln. Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Kugelsperrbolzen eingesetzt werden, Witterungsbedingungen, sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen. Das Druckschloss ist gleichschließend. Alle Schließzylinder können mit dem gleichen Schlüssel geöffnet werden. Die Kugelsperrbolzen abschließbar werden mit zwei Schlüsseln geliefert. Auf Anfrage: Weitere Ausführungen. Zubehör: Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen 03197 Sicherungs-Spiralkabel 03199 Halteseile mit Öse 03199 Schlüsselring 03199
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit T-Griff
Material Grundkörper:
Edelstahl
Farbe Komponente:
verkehrsrot RAL 3020
B:
33
D:
81,8
D1:
10
D2:
12,0
D3:
20
L:
30
L1:
8,9
L2:
49,4
L3:
38,8
L5:
38,9
L6:
28
Aufnahme- bohrung H11:
10
Scherkraft zweischnittig max. kN:
60
Gewicht:
0,21 KG
Weitere Suchbegriffe: kugelsperrbolzen norelem, kugelsperrbolzen, 03420-05-20848210030, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,45*
€ 62,4155
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,93*
€ 60,6067
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,21*
€ 58,5599
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,06*
€ 57,1914
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,87*
€ 56,9653
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,57*
€ 47,0883
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.