Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01380-02X300 01380-02X300 L-Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_01380-500.jpg
img_01380-500.jpg
img_Z01380Anwb1-500.jpg
img_Z01380-nn-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM066366
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     01380-02X300
EAN/GTIN:
     4059495003887
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
· Zum Aufbau von Vorrichtungen · Einfache Handhabung · Vielseitig einsetzbar Werkstoff: GJL 250 geglüht oder EN AW-7075. Hinweis: Die Länge L wird durch Sägeschnitt bearbeitet und wird immer mit Aufmaß geliefert. Zeichnungshinweis: Bearbeitete Flächen: ±0,25 mm Längentoleranzen: =200 mm: +3/+10 von 201 mm bis 590 mm: +8/+15 =600 mm: +20/+50
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
gleichschenklig
Material Grundkörper:
Grauguss
Bestellnummer Aluminium:
01380-202X300
L = Länge:
300
B:
40
H:
40
S:
12
Gewicht:
1,8 KG
Weitere Suchbegriffe: Winkelprofil (Halbzeuge), norelem l-profil, l-profil, 01380-02X300, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
40
€ 5,90*
ab € 102,45*
€ 127,15*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,18*
€ 142,27*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,15*
€ 151,3085
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,54*
€ 148,2026
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,48*
€ 143,3712
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,89*
€ 142,6691
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,45*
€ 121,9155
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.