Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

96500-200X05000 96500-200X05000 Schutznetz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
96500-200X05000 96500-200X05000 Schutznetz
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM065610
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     96500-200X05000
EAN/GTIN:
     4059495275680
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
· Schutz für Oberflächen und empfindliche Waren · Sehr resistent gegenüber äußeren Einflüssen · Recyclebar · Mehrfach wieder verwendbar · Für Selbstzuschnitt nach individuellem Bedarf Werkstoff: Polyethylen. Bestellhinweis: Abgabe nur als Rollenware. Hinweis: Effektiver Schutz für Oberflächen und empfindliche Waren, welche leichten mittleren und schweren Belastungen bei der Herstellung, der Lagerung und dem Transport ausgesetzt sind. Zusätzlich können für den Einwegschutz die Oberflächen-Schutznetze für sehr leichte Belastung eingesetzt werden. Hauptsächlich finden diese Netze in der Möbelindustrie Verwendung, um veredelte Oberflächen von Möbeln vor Kratzern und leichten Stößen zu schützen. Sehr resistent gegenüber äußeren Einflüssen und umweltfreundlich, da recyclebar. Für den Selbstzuschnitt nach individuellem Bedarf. Mehrfach wieder verwendbar, dank gutem Rückstelleffekt auf Ausgangsdurchmesser. Sehr leichte Belastung: Für sehr leichte Teile oder Bauteilen von Möbeln, insbesondere Möbelfüße und -gestelle. Leichte Belastung: Für leichte bis mittelschwere Teile. Mittlere Belastung: Für mittelschwere bis schwere, empfindliche Teile. Schwere Belastung: Für schwere und hochempfindliche Teile.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mittlere Belastung
Benennung:
Schutznetz
Empfohlener Durchmesser:
200-300 mm
Farbe:
orange
Länge:
50 m / Rollenware
G=Gewicht g/m:
120
Gewicht:
12 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,45*
€ 113,5855
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,99*
€ 111,8481
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,02*
€ 107,1238
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,63*
€ 101,8997
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,31*
€ 88,4289
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.