Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

95180-1110 95180-1110 Kugelrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
95180-1110 95180-1110 Kugelrolle
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM065325
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     95180-1110
EAN/GTIN:
     4059495274164
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrolle norelem
kugelrolle
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Logistik, Transporttechnik, Messtechnik · Vielseitig einsetzbar Werkstoff: Ausführung Stahl: Lastkugel Stahl. Tragkugeln Stahl. Gehäuse Stahl verzinkt. Abdeckung Stahl verzinkt. Ausführung Edelstahl: Lastkugel Edelstahl. Tragkugeln Edelstahl. Gehäuse Edelstahl. Abdeckung Aluminium. Hinweis: Die Kugelrollen bestehen aus einem Gehäuse mit integrierter Lagerschale, einer Abdeckung, einer Lastkugel und mehreren Tragkugeln. Für den Einsatz in Messinstrumenten, Förderung von Material im Reinraumbereich und Miniatur-Mechanismen. Zeichnungshinweis: 1) Lastkugel 2) Tragkugel
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Mini
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kugelrolle
Form:
A
dk:
9,6
D1:
23
D2:
M8
H:
40,0
H1:
2,0
L:
20,0
Tragzahl C (N):
400
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: 95180-1110, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,54*
€ 61,3326
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,31*
€ 59,8689
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,03*
€ 57,1557
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,53*
€ 55,3707
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,36*
€ 53,9784
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,43*
€ 45,7317
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.