Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

95154-122 95154-122 Kugelrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0762-145-500.jpg
img_K0762-145-500.jpg
img_Z95154-Kugelrollen-Federelementen-Ball-transfer-units-undersprung-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM065293
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     95154-122
EAN/GTIN:
     4059495273921
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrolle norelem
kugelrolle
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Logistik, Transporttechnik, Messtechnik · Ermöglichen gleichmäßige Lastverteilung · Vielseitig einsetzbar · Schutz gegen Überlastung durch Endanschlag Werkstoff: Stahl verzinkt Hinweis: Kugelrollen mit Federelementen ermöglichen eine gleichmäßige Lastverteilung beim Transport von Gütern mit unebener Lauffläche. Beim Einsatz in Maschinen, wie Schneidpressen, Abkantpressen usw., federt das Element nach Beendigung des Bearbeitungsvorganges wieder hervor und das Werkstück kann abgerollt werden. Bei der Endkraft (N) taucht die Kugelrolle voll ein. Zeichnungshinweis: 1) Lastkugel 2) Tragkugel Form B: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Stahl Form C: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Federelementen
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kugelrolle
Form:
B
dk:
22,2
D:
39,0
D1:
50
H:
51,5
H1:
18,5
H2:
14,0
Vorspannkraft (N):
730
Endkraft (N):
860
Toleranz für Vorspann- und Endkraft (%):
+25 / -7,5
Gewicht:
0,25 KG
Weitere Suchbegriffe: 95154-122, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
286
€ 5,90*
ab € 47,42*
€ 62,12*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 48,13*
€ 63,18*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,12*
€ 73,9228
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,68*
€ 73,3992
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,73*
€ 69,8887
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,89*
€ 67,6991
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,35*
€ 65,8665
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,42*
€ 56,4298
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.