Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

95065-10030 95065-10030 Duroplastrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
95065-10030 95065-10030 Duroplastrad
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM065254
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     95065-10030
EAN/GTIN:
     4059495437194
Suchbegriffe:
95065-10030
Originalteile
· Hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien · Sehr gute Laufeigenschaften auf glatten Böden · Temperaturbereich kurzzeitig bis +300 °C Werkstoff: Duroplast PF. Ausführung: Härte 90° Shore D, schwarz. Kerbschlagzähigkeit ca. 2,5 kJ/m². Hinweis: Duroplasträder für den Hochhitzebereich mit sehr guten Laufeigenschaften auf glatten Böden. Hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggresive Medien. Typische Einsatzgebiete sind Warmbetriebe, Lackierereien, Backöfen und Räucheröfen in der Lebensmittelindustrie. Auf rauhen Böden ist ein erhöhter Abrieb unvermeidlich. Das Fahren gegen Kanten oder Schwellen sollte wegen der begrenzten mechanischen Widerstandsfähigkeit von Phenolharz vermieden werden. Temperaturbereich: -35 °C bis +260 °C, kurzzeitig bis +300 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
Material Grundkörper:
Duroplast
Benennung:
Duroplastrad
Radlagerung:
Gleitlager
D:
100
D1:
15,2
B:
30
B1:
40
Tragfähigkeit kg:
150
Gewicht:
0,3 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,23*
€ 28,8337
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,06*
€ 28,6314
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,13*
€ 27,5247
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,29*
€ 26,5251
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,72*
€ 25,8468
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,94*
€ 21,3486
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.