Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

95064-150501 95064-150501 Polyamidrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_95064-100371-500.jpg
img_95064-100371-500.jpg
img_Z95064-nn--de_B-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM065248
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     95064-150501
EAN/GTIN:
     4059495273624
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
polyamidrollen
· Bruchsicher · Schlag- und stoßfest · Chemisch beständig · Hohe Abriebfestigkeit · Passend zu Stahlblech-Lenk- und Bockrollen 95040 Werkstoff: Polyamid Hinweis: Räder aus Polyamid sind bruchsicher, korrosionsbeständig, schlag- und stoßfest und sind chemisch beständig. Des Weiteren haben die Räder eine hohe Abriebfestigkeit und einen geringen Rollwiderstand. Räder passend zu 95040.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Polyamidrad
Radlagerung:
Kugellager
D:
150
D1:
20
B:
50
B1:
60
Tragfähigkeit kg:
800
Gewicht:
1 KG
Weitere Suchbegriffe: polyamidrad, 95064-150501, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 55,21*
€ 83,87*
Lager 955
15
€ 5,90*
ab € 66,74*
€ 85,11*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,11*
€ 101,2809
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,48*
€ 99,3412
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,22*
€ 95,4618
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,37*
€ 92,0703
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,74*
€ 79,4206
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.