| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM065240 Herst.-Nr.: 95062-20050 EAN/GTIN: 4059495273549 |
| |
|
| | |
| · Bruchsicher · Schlag- und stoßfest · Chemisch beständig · Hohe Abriebfestigkeit · Geringer Rollwiderstand Werkstoff: Polyamid Hinweis: Räder aus Polyamid sind bruchsicher, korrosionsbeständig, schlag- und stoßfest und sind chemisch beständig. Des Weiteren haben die Räder eine hohe Abriebfestigkeit und einen geringen Rollwiderstand. Weitere Größen mit Kugellager auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Material Grundkörper: | Polyamid | Benennung: | Polyamidrad | Ausführung 1: | ohne Feststellsystem | Radlagerung: | Gleitlager | D: | 200 | D1: | 20 | B: | 50 | B1: | 60 | Tragfähigkeit kg: | 600 | Gewicht: | 0,8 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: polyamidrad, 95062-20050, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | 9 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 37,33* | € 49,24* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 30,65* | € 50,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|