| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM065231 Herst.-Nr.: 95059-0859525 EAN/GTIN: 4059495273457 |
| |
|
| | |
| · Besonders hohe Rückstellelastizität bei langen Standzeiten · Hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit · Geringer Rollwiderstand · Abriebfest. · Geräuscharm und bodenschonend Werkstoff: Radkörper aus Stahlrohr, mit Kugellager. Laufbelag Extrathane Härte 92° Shore A. Hinweis: Kugellager spritzwassergeschützt. Der Laufbelag ist fest aufgegossen. Diese Räder sind abriebfest, kontakt-verfärbungsfrei, bodenschonend, geräuscharm, elastisch und besitzen eine besonders hohe Rückstellelastizität bei langen Standzeiten sowie eine hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit und haben einen geringen Rollwiderstand. Einsatzgebiet: Hubwagen, Stapler, usw. Weitere Größen auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Material Grundkörper: | Polyurethan | Benennung: | Schwerlastrolle | Ausführung 1: | ohne Feststellsystem | Radlagerung: | Kugellager | D: | 85 | D1: | 25 | B: | 95 | B1: | 100 | Tragfähigkeit kg: | 720 | Gewicht: | 1,4 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 95059-0859525, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 46,53* | € 60,58* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 47,12* | € 61,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|