| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM065226 Herst.-Nr.: 95058-20050 EAN/GTIN: 4059495273402 |
| |
|
| | |
| · Elastisch · Abriebfest und bodenschonend · Geräuscharm · Geringer Rollwiderstand · Passend zu Stahlblech-Lenk- und Bockrollen 95028 Werkstoff: Radkörper Aluminium-Druckguss. Laufbelag Extrathane. Hinweis: Diese Räder sind elastisch, abriebfest, bodenschonend, geräuscharm und haben einen geringen Rollwiderstand. Räder passend zu 95028. Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | ohne Feststellsystem | Material Grundkörper: | Polyurethan | Benennung: | Aluminiumrad | Radlagerung: | Kugellager | D: | 200 | D1: | 20 | B: | 50 | B1: | 60 | Tragfähigkeit kg: | 800 | Gewicht: | 1,5 KG |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 80,42* | € 118,87* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 96,77* | € 120,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|