Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

95050-12538 95050-12538 Vollgummireifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_95050-12538-500.jpg
img_95050-12538-500.jpg
img_Z95050-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM065200
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     95050-12538
EAN/GTIN:
     4059495273143
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
· Unempfindlich gegen extreme Stoß- und Schlagbelastungen · Geringer Rollwiderstand · Passend zu Stahlblech-Lenk- und Bockrollen 95016 Werkstoff: Felge Stahlblech. Rad Standard-Vollgummi-Reifen. Ausführung: Felge verzinkt-chromatiert. Reifen schwarz. Hinweis: Diese spezielle Felgenkonstruktion ist außerordentlich stabil auch gegen extreme Stoß- und Schlagbelastungen. Geringer Rollwiderstand. Temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C. Räder passend zu 95016.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Gummi
Benennung:
Vollgummireifen
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
Radlagerung:
Rollenlager
D:
125
D1:
15
B:
37,5
B1:
45
Tragfähigkeit kg:
100
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirolle, 95050-12538, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 11,94*
€ 19,34*
Lager 955
25
1
€ 8,90*
ab € 14,05*
€ 19,34*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,34*
€ 23,0146
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,15*
€ 22,7885
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,8008
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,9321
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,08*
€ 20,3252
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,05*
€ 16,7195
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.