Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

95046-111250402 95046-111250402 Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
95046-111250402 95046-111250402 Lenkrolle
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM065191
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     95046-111250402
EAN/GTIN:
     4059495495330
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle 250 kg anschraubplatte
· Geeignet für Hygienebereiche · Optisch Detektierbar · Lärmdämpfend · Hoher Fahrkomfort. · Geringer Roll- und Schwenkwiderstand. Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech. Räder aus hochwertigem thermoplastischem Polyurethan. Radkörper aus hochwertigem Polyamid. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Radachse verschraubt. Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte. Anwendung: Lasten können in Bereichen mit strikten Hygienevorschriften lärmdämpfend und mit maximalem Fahrkomfort transportiert werden. Temperaturbereich: -20 °C bis +70 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Feststellsystem stop-fix
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Lenkrolle
Radlagerung:
Gleitlager
A:
40
B:
40
B1:
60
B2:
55
B3:
85
D:
125
D1:
9
H:
150
L:
100
L1:
80
L2:
76
R:
102,5
Tragfähigkeit kg:
250
Gewicht:
0,1 KG
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, lenkrolle 250 kg, 95046-111250402, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,35*
€ 128,9365
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,40*
€ 127,806
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,02*
€ 122,5938
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,44*
€ 119,5236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,55*
€ 101,8045
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.