Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

95046-02-211600452 95046-02-211600452 Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
95046-02-211600452 95046-02-211600452 Lenkrolle
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM065183
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     95046-02-211600452
EAN/GTIN:
     4059495495545
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle 300kg
· Geeignet für Hygienebereiche · Optisch Detektierbar · Lärmdämpfend · Hoher Fahrkomfort. · Geringer Roll- und Schwenkwiderstand. Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahl 1.4301. Räder aus hochwertigem thermoplastischem Polyurethan. Radkörper aus hochwertigem Polyamid. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Radachse verschraubt. Anwendung: Lasten können in Bereichen mit strikten Hygienevorschriften lärmdämpfend und mit maximalem Fahrkomfort transportiert werden. Temperaturbereich: -20 °C bis +70 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Feststellsystem stop-fix
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Lenkrolle
Radlagerung:
Gleitlager
A:
54
B:
45
D:
160
D1:
13
D2:
88
H:
195
R:
134,0
Tragfähigkeit kg:
300
Gewicht:
1,8 KG
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, norelem lenkrolle, 95046-02-211600452, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,17*
€ 360,7723
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,34*
€ 355,0246
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,95*
€ 343,8505
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,11*
€ 333,3309
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,07*
€ 297,5833
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.