Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

95046-02-21160045 95046-02-21160045 Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
95046-02-21160045 95046-02-21160045 Lenkrolle
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM065182
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     95046-02-21160045
EAN/GTIN:
     4059495495507
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 300kg
lenkrolle
· Geeignet für Hygienebereiche · Optisch Detektierbar · Lärmdämpfend · Hoher Fahrkomfort. · Geringer Roll- und Schwenkwiderstand. Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahl 1.4301. Räder aus hochwertigem thermoplastischem Polyurethan. Radkörper aus hochwertigem Polyamid. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Radachse verschraubt. Anwendung: Lasten können in Bereichen mit strikten Hygienevorschriften lärmdämpfend und mit maximalem Fahrkomfort transportiert werden. Temperaturbereich: -20 °C bis +70 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Lenkrolle
Radlagerung:
Gleitlager
A:
54
B:
45
D:
160
D1:
13
D2:
88
H:
195
R:
134,0
Tragfähigkeit kg:
300
Gewicht:
1,5 KG
Weitere Suchbegriffe: norelem lenkrolle, 95046-02-21160045, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,00*
€ 301,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,22*
€ 296,5718
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,95*
€ 286,7305
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,92*
€ 278,3648
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,72*
€ 245,9968
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.