Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

95046-02-211250402 95046-02-211250402 Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
95046-02-211250402 95046-02-211250402 Lenkrolle
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM065181
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     95046-02-211250402
EAN/GTIN:
     4059495495538
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle 150kg
· Geeignet für Hygienebereiche · Optisch Detektierbar · Lärmdämpfend · Hoher Fahrkomfort. · Geringer Roll- und Schwenkwiderstand. Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahl 1.4301. Räder aus hochwertigem thermoplastischem Polyurethan. Radkörper aus hochwertigem Polyamid. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Radachse verschraubt. Anwendung: Lasten können in Bereichen mit strikten Hygienevorschriften lärmdämpfend und mit maximalem Fahrkomfort transportiert werden. Temperaturbereich: -20 °C bis +70 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Feststellsystem stop-fix
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Lenkrolle
Radlagerung:
Gleitlager
A:
40
B:
40
D:
125
D1:
13
D2:
70
H:
150
R:
102,5
Tragfähigkeit kg:
150
Gewicht:
0,75 KG
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, norelem lenkrolle, 95046-02-211250402, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,92*
€ 209,3448
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,19*
€ 207,2861
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,51*
€ 198,1469
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,13*
€ 192,9347
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,42*
€ 168,2898
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.