Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

95046-02-211000352 95046-02-211000352 Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
95046-02-211000352 95046-02-211000352 Lenkrolle
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM065179
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     95046-02-211000352
EAN/GTIN:
     4059495495521
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle 150kg
· Geeignet für Hygienebereiche · Optisch Detektierbar · Lärmdämpfend · Hoher Fahrkomfort. · Geringer Roll- und Schwenkwiderstand. Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahl 1.4301. Räder aus hochwertigem thermoplastischem Polyurethan. Radkörper aus hochwertigem Polyamid. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Radachse verschraubt. Anwendung: Lasten können in Bereichen mit strikten Hygienevorschriften lärmdämpfend und mit maximalem Fahrkomfort transportiert werden. Temperaturbereich: -20 °C bis +70 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Feststellsystem stop-fix
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Lenkrolle
Radlagerung:
Gleitlager
A:
36
B:
35
D:
100
D1:
13
D2:
70
H:
125
R:
86,0
Tragfähigkeit kg:
150
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, norelem lenkrolle, 95046-02-211000352, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,79*
€ 180,6301
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,48*
€ 179,0712
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,78*
€ 171,0982
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,43*
€ 167,1117
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,17*
€ 144,1923
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.