Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

95046-01-21160045 95046-01-21160045 Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
95046-01-21160045 95046-01-21160045 Lenkrolle
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM065172
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     95046-01-21160045
EAN/GTIN:
     4059495495422
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 400kg
lenkrolle
· Geeignet für Hygienebereiche · Optisch Detektierbar · Lärmdämpfend · Hoher Fahrkomfort. · Geringer Roll- und Schwenkwiderstand. Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahl 1.4301. Räder aus hochwertigem thermoplastischem Polyurethan. Radkörper aus hochwertigem Polyamid. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Radachse verschraubt. Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte. Anwendung: Lasten können in Bereichen mit strikten Hygienevorschriften lärmdämpfend und mit maximalem Fahrkomfort transportiert werden. Temperaturbereich: -20 °C bis +70 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Lenkrolle
Radlagerung:
Gleitlager
A:
60
B:
45
B1:
80
B2:
75
B3:
110
D:
160
D1:
11
H:
195
L:
140
L1:
105
R:
140,0
Tragfähigkeit kg:
400
Gewicht:
1,8 KG
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle anschraubplatte, 95046-01-21160045, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,77*
€ 288,8963
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,31*
€ 284,7789
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,28*
€ 275,2232
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,62*
€ 267,2978
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,78*
€ 236,5482
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.