Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

95041-21125040 95041-21125040 Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
95041-21125040 95041-21125040 Lenkrolle
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM065152
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     95041-21125040
EAN/GTIN:
     4059495496177
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 150kg
lenkrolle
· Rostfrei · Geringer Rollwiderstand · Geringer Schwenkwiderstand · Abriebfest. · Hohe chemische Beständigkeit. Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahl 1.4301. Räder aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Radachse verschraubt. Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte. Oberfläche gleitgeschliffen. Rostfrei. Temperaturbereich: -25 °C bis +80 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Lenkrolle
Radlagerung:
Gleitlager
A:
40
B:
40
B1:
60
B2:
55
B3:
85
D:
125
D1:
9
H:
150
L:
100
L1:
80
L2:
76
Tragfähigkeit kg:
150
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle anschraubplatte, 95041-21125040, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,87*
€ 121,2253
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,02*
€ 120,2138
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,34*
€ 114,6446
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,09*
€ 111,9671
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,73*
€ 94,8787
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.