Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

95040-125404 95040-125404 Bockrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_95040-075321-500.jpg
img_95040-075321-500.jpg
img_Z95040-nn--de_B-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM065138
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     95040-125404
EAN/GTIN:
     4059495272962
Suchbegriffe:
Bockrolle
norelem bockrolle
bockrolle
· Räder mit Gleitlager · Gehäuse aus Stahlblech · Rad aus Polyamid, abriebfest Werkstoff: Gehäuse aus starkem Stahlblech. Räder aus hochwertigem PA 6. Ausführung: Gehäuse gepresst. Hinweis: Durch die gehärteten Lagerschalen sind die Rollen besonders stoß- und schlagfest. Die Räder besitzen eine hohe Abriebfestigkeit. Radachse verschraubt.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Bockrolle
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
Radlagerung:
Kugellager
B:
40
B1:
60
B3:
85
D:
125
D1:
9
L:
100
L1:
80
H:
165
Tragfähigkeit kg:
700
Gewicht:
1,3 KG
Weitere Suchbegriffe: 95040-125404, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 70,82*
€ 106,63*
Lager 955
10
€ 5,90*
ab € 85,84*
€ 108,20*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,20*
€ 128,758
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,07*
€ 127,4133
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,75*
€ 122,2725
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,28*
€ 118,1432
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,84*
€ 102,1496
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.