Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

95040-075325 95040-075325 Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_95040-075322-500.jpg
img_95040-075322-500.jpg
img_Z95040-nn--de_LS-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM065127
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     95040-075325
EAN/GTIN:
     4059495272856
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
norelem lenkrolle
lenkrolle
· Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung und gehärteten Lagerschalen · Räder mit Gleitlager · Gehäuse aus Stahlblech · Rad aus Polyamid, abriebfest Werkstoff: Gehäuse aus starkem Stahlblech. Räder aus hochwertigem PA 6. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit schwerer Gabel und Bodenplatte, mit einem sehr stabilen Mittelbolzen verschraubt und gesichert. Der Drehkranz ist zusätzlich verstärkt mit speziell geformten und gehärteten Lagerschalen. Hinweis: Durch die gehärteten Lagerschalen sind die Rollen besonders stoß- und schlagfest. Die Räder besitzen eine hohe Abriebfestigkeit. Radachse verschraubt.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Lenkrolle
Ausführung 1:
mit Feststellsystem stop-top
Radlagerung:
Kugellager
A:
45
B:
32
B1:
60
B3:
85
D:
75
D1:
9
H:
118
L:
100
L1:
80
R:
82,5
Tragfähigkeit kg:
300
Gewicht:
1,7 KG
Weitere Suchbegriffe: 95040-075325, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,52*
€ 155,36*
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 127,71*
€ 157,63*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,63*
€ 187,5797
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,62*
€ 185,1878
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,78*
€ 177,0482
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,14*
€ 172,7166
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,71*
€ 151,9749
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.