Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

95036-150501 95036-150501 Bockrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_95036-150501-500.jpg
img_95036-150501-500.jpg
img_Z95036-nn--de_B-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM065117
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     95036-150501
EAN/GTIN:
     4059495272757
Suchbegriffe:
Bockrolle
norelem bockrolle
bockrolle
· Räder mit Gleitlager · Gehäuse aus Stahlblech · Rad aus Polyamid, abriebfest Werkstoff: Gehäuse aus starkem Stahlblech, Räder aus PA 6. Ausführung: Gehäuse gepresst. Hinweis: Radachse verschraubt. Die Räder sind besonders stoß- und schlagfest und haben eine hohe Abriebfestigkeit.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Bockrolle
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
Radlagerung:
Gleitlager
B:
50
B1:
80
B2:
75
B3:
110
D:
150
D1:
11
H:
197
L:
140
L1:
105
Tragfähigkeit kg:
400
Gewicht:
1,6 KG
Weitere Suchbegriffe: 95036-150501, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 39,55*
€ 62,27*
Lager 955
14
€ 5,90*
ab € 47,86*
€ 63,11*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,11*
€ 75,1009
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,16*
€ 73,9704
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,23*
€ 70,4837
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,13*
€ 67,9847
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,62*
€ 66,1878
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,86*
€ 56,9534
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.