Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

95036-10037 95036-10037 Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_95036-10037-500.jpg
img_95036-10037-500.jpg
img_Z95036-nn--de_L-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM065110
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     95036-10037
EAN/GTIN:
     4059495272689
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
norelem lenkrolle
lenkrolle
· Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung · Räder mit Gleitlager · Gehäuse aus Stahlblech · Rad aus Polyamid, abriebfest Werkstoff: Radachse verschraubt. Die Räder sind besonders stoß- und schlagfest und haben eine hohe Abriebfestigkeit. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit schwerer Gabel und Bodenplatte, mit einem sehr stabilen Mittelbolzen verschraubt und gesichert. Der Drehkranz ist zusätzlich verstärkt mit speziell geformten und gehärteten Lagerschalen. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Gehäuse aus starkem Stahlblech, Räder aus PA 6.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Lenkrolle
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
Radlagerung:
Gleitlager
A:
45
B:
37
B1:
60
B3:
85
D:
100
D1:
9
H:
140
L:
100
L1:
80
R:
95,0
Tragfähigkeit kg:
280
Gewicht:
1,5 KG
Weitere Suchbegriffe: 95036-10037, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 52,80*
€ 79,98*
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 63,81*
€ 81,20*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,20*
€ 96,628
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,15*
€ 95,3785
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,78*
€ 91,3682
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,95*
€ 88,0005
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,81*
€ 75,9339
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.