Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

95032-200502 95032-200502 Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_95032-160502-500.jpg
img_95032-160502-500.jpg
img_Z95032-nn--de_LS-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM065094
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     95032-200502
EAN/GTIN:
     4059495272528
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
norelem lenkrolle
lenkrolle
· Räder mit Präzisionskugellager · Gehäuse aus Stahl · Felge aus Stahl · Laufbelag Polyurethan, geringer Rollwiderstand Werkstoff: Gehäuse aus solider Stahl-Schweißkonstruktion. Räder mit stahlgeschweißtem Radkörper und Extrathane-Laufbelag. Ausführung: Das Gehäuse ist eine solide Stahl-Schweißkonstruktion, Lenkrollengehäuse mit Axial-Rillenkugellager DIN 711 und Kegelrollenlager DIN 720 im Drehkranz, Staub- und Spritzwassergeschützt, mit Schmiernippel. Räder mit Präzisionskugellager. Hinweis: Mittelbolzen eingeschweißt, verschraubt und gesichert. Radachse verschraubt.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Polyurethan
Benennung:
Lenkrolle
Ausführung 1:
mit Feststellsystem stop-top
Radlagerung:
Kugellager
A:
60
B:
50
B1:
80
B2:
75
B3:
110
D:
200
D1:
11
H:
245
L:
140
L1:
105
R:
160
Tragfähigkeit kg:
1.000
Gewicht:
6 KG
Weitere Suchbegriffe: 95032-200502, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,76*
€ 478,78*
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 418,97*
€ 485,92*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,92*
€ 578,2448
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,17*
€ 573,7823
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,97*
€ 553,3143
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,68*
€ 535,1192
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,97*
€ 498,5743
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.