Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

95032-200501 95032-200501 Bockrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_95032-160501-500.jpg
img_95032-160501-500.jpg
img_Z95032-nn--de_B-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM065093
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     95032-200501
EAN/GTIN:
     4059495272511
Suchbegriffe:
Bockrolle
norelem bockrolle
bockrolle
· Räder mit Präzisionskugellager · Gehäuse aus Stahl · Felge aus Stahl · Laufbelag Polyurethan, geringer Rollwiderstand Werkstoff: Gehäuse aus solider Stahl-Schweißkonstruktion. Räder mit stahlgeschweißtem Radkörper und Extrathane-Laufbelag. Ausführung: Das Gehäuse ist eine solide Stahl-Schweißkonstruktion. Räder mit Präzisionskugellager. Hinweis: Mittelbolzen eingeschweißt, verschraubt und gesichert. Radachse verschraubt.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Polyurethan
Benennung:
Bockrolle
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
Radlagerung:
Kugellager
B:
50
B1:
80
B2:
75
B3:
110
D:
200
D1:
11
H:
245
L:
140
L1:
105
Tragfähigkeit kg:
1.000
Gewicht:
4,4 KG
Weitere Suchbegriffe: 95032-200501, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,56*
€ 281,36*
Lager 955
8
€ 5,90*
ab € 234,19*
€ 285,30*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,30*
€ 339,507
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,68*
€ 334,0092
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,52*
€ 321,9188
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,69*
€ 312,6011
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,19*
€ 278,6861
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.