Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

95032-160502 95032-160502 Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_95032-160502-500.jpg
img_95032-160502-500.jpg
img_Z95032-nn--de_LS-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM065091
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     95032-160502
EAN/GTIN:
     4059495272498
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
norelem lenkrolle
lenkrolle
· Räder mit Präzisionskugellager · Gehäuse aus Stahl · Felge aus Stahl · Laufbelag Polyurethan, geringer Rollwiderstand Werkstoff: Gehäuse aus solider Stahl-Schweißkonstruktion. Räder mit stahlgeschweißtem Radkörper und Extrathane-Laufbelag. Ausführung: Das Gehäuse ist eine solide Stahl-Schweißkonstruktion, Lenkrollengehäuse mit Axial-Rillenkugellager DIN 711 und Kegelrollenlager DIN 720 im Drehkranz, Staub- und Spritzwassergeschützt, mit Schmiernippel. Räder mit Präzisionskugellager. Hinweis: Mittelbolzen eingeschweißt, verschraubt und gesichert. Radachse verschraubt.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Polyurethan
Benennung:
Lenkrolle
Ausführung 1:
mit Feststellsystem stop-top
Radlagerung:
Kugellager
A:
55
B:
50
B1:
80
B2:
75
B3:
110
D:
160
D1:
11
H:
205
L:
140
L1:
105
R:
135
Tragfähigkeit kg:
700
Gewicht:
5 KG
Weitere Suchbegriffe: 95032-160502, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,80*
€ 458,22*
Lager 955
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 398,10*
€ 465,03*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,03*
€ 553,3857
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,45*
€ 549,1255
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,54*
€ 529,0026
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,86*
€ 511,5334
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,10*
€ 473,739
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.