Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

95032-160501 95032-160501 Bockrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_95032-160501-500.jpg
img_95032-160501-500.jpg
img_Z95032-nn--de_B-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM065090
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     95032-160501
EAN/GTIN:
     4059495272481
Suchbegriffe:
Bockrolle
norelem bockrolle
bockrolle
· Räder mit Präzisionskugellager · Gehäuse aus Stahl · Felge aus Stahl · Laufbelag Polyurethan, geringer Rollwiderstand Werkstoff: Gehäuse aus solider Stahl-Schweißkonstruktion. Räder mit stahlgeschweißtem Radkörper und Extrathane-Laufbelag. Ausführung: Das Gehäuse ist eine solide Stahl-Schweißkonstruktion. Räder mit Präzisionskugellager. Hinweis: Mittelbolzen eingeschweißt, verschraubt und gesichert. Radachse verschraubt.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Polyurethan
Benennung:
Bockrolle
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
Radlagerung:
Kugellager
B:
50
B1:
80
B2:
75
B3:
110
D:
160
D1:
11
H:
205
L:
140
L1:
105
Tragfähigkeit kg:
700
Gewicht:
3,8 KG
Weitere Suchbegriffe: 95032-160501, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,73*
€ 257,34*
Lager 955
5
€ 5,90*
ab € 215,51*
€ 261,21*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,21*
€ 310,8399
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,12*
€ 305,9728
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,22*
€ 294,1918
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,25*
€ 285,8975
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,51*
€ 256,4569
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.