Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

95030-160502 95030-160502 Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_95030-125502-500.jpg
img_95030-125502-500.jpg
img_Z95030-nn--de_LS-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM065085
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     95030-160502
EAN/GTIN:
     4059495272436
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle mit anschraubplatte
lenkrollen mit feststeller
· Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung · Gehäuse aus Stahlblech · Felge aus Stahl · Laufbelag Polyurethan, geringer Rollwiderstand Werkstoff: Gehäuse aus starkem Stahlblech. Räder mit stahlgeschweißtem Radkörper und Extrathane-Laufbelag. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit schwerer Gabel und Bodenplatte, mit einem sehr stabilen Mittelbolzen verschraubt und gesichert. Der Drehkranz ist zusätzlich verstärkt mit speziell geformten und gehärteten Lagerschalen. Hinweis: Diese Rollen und Räder sind besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge. Die Räder sind abriebfest, elastisch und geräuscharm. Radachse verschraubt.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Polyurethan
Benennung:
Lenkrolle
Ausführung 1:
mit Feststellsystem stop-top
Radlagerung:
Kugellager
A:
65
B:
50
B1:
80
B2:
75
B3:
110
D:
160
D1:
11
H:
202
L:
140
L1:
105
R:
145,0
Tragfähigkeit kg:
700
Gewicht:
4,8 KG
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, 95030-160502, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,54*
€ 300,02*
Lager 955
22
€ 5,90*
ab € 255,08*
€ 304,45*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,45*
€ 362,2955
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,38*
€ 356,2622
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,24*
€ 344,1956
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,16*
€ 334,5804
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,08*
€ 303,5452
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.