Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

95030-160501 95030-160501 Bockrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_95030-125501-500.jpg
img_95030-125501-500.jpg
img_Z95030-nn--de_B-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM065084
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     95030-160501
EAN/GTIN:
     4059495272429
Suchbegriffe:
Bockrolle
norelem bockrolle
bockrolle
· Gehäuse aus Stahlblech · Felge aus Stahl · Laufbelag Polyurethan, geringer Rollwiderstand Werkstoff: Gehäuse aus starkem Stahlblech. Räder mit stahlgeschweißtem Radkörper und Extrathane-Laufbelag. Ausführung: Gehäuse gepresst. Hinweis: Diese Rollen und Räder sind besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge. Die Räder sind abriebfest, elastisch und geräuscharm. Radachse verschraubt.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Polyurethan
Benennung:
Bockrolle
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
Radlagerung:
Kugellager
B:
50
B1:
80
B2:
75
B3:
110
D:
160
D1:
11
L:
140
L1:
105
H:
202
Tragfähigkeit kg:
700
Gewicht:
3 KG
Weitere Suchbegriffe: 95030-160501, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,19*
€ 216,15*
Lager 955
6
€ 5,90*
ab € 178,76*
€ 219,33*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,33*
€ 261,0027
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,35*
€ 258,6465
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,99*
€ 247,5081
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,06*
€ 240,4514
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,76*
€ 212,7244
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.