Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

95012-125322 95012-125322 Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_95012-100322-500.jpg
img_95012-100322-500.jpg
img_Z95012-nn--de_LS-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM064943
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     95012-125322
EAN/GTIN:
     4059495271712
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
norelem lenkrolle
· Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung · Räder mit Gleitlager · Gehäuse aus Stahlblech · Felge aus Polyamid · Laufbelag Vollgummi, stoß- und schlagfest Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech, Räder mit Standard-Vollgummi-Reifen, Felge aus Polyamid. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Radachse verschraubt. Standard-Vollgummiräder sind stoß- und schlagfest und korrosionsbeständig.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Gummi
Benennung:
Lenkrolle
Ausführung 1:
mit Feststellsystem stop-fix
Radlagerung:
Gleitlager
A:
40
B:
32
D:
125
H:
161
R:
102,5
Tragfähigkeit kg:
100
Gewicht:
0,95 KG
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, 95012-125322, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
10
€ 8,90*
ab € 33,78*
€ 45,30*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 28,27*
€ 46,07*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,30*
€ 53,907
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,65*
€ 53,1335
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,17*
€ 50,1823
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,90*
€ 48,671
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,42*
€ 46,9098
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,78*
€ 40,1982
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.