Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

95012-11080321 95012-11080321 Bockrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
95012-11080321 95012-11080321 Bockrolle
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM064930
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     95012-11080321
EAN/GTIN:
     4059495347929
Suchbegriffe:
Bockrolle
ESD-Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
· Zum Schutz vor elektrostatischer Entladung · Räder mit Gleitlager · Gehäuse aus Stahlblech · Laufbelag Vollgummi, spurlos Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech. Räder mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag. Radkörper aus Polypropylen. Ausführung: Gehäuse gepresst. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Radachse verschraubt. Bockrollen mit Anschraubplatte. Räder in elektrisch leitfähiger Ausführung, spurlos grau. Der ohmsche Wiederstand des Rades liegt bei = 104O. Anwendung: Zum Schutz vor elektrostatischer Entladung, die durch Transportgeräte oder das Transportgut erzeugt werden kann, kommen elektrisch leitfähige Räder, Lenk- und Bockrollen zum Einsatz. So können Beschädigungen von sensiblem Transportgut oder auch eine schmerzhafte elektrostatische Entladung beim Benutzer eines Wagens verhindert werden. Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Bockrolle
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
Radlagerung:
Gleitlager
B:
32
D:
80
H:
111
Tragfähigkeit kg:
65
Gewicht:
0,42 KG
Weitere Suchbegriffe: bockrolle gleitlager, transportgeräte rolle, norelem bockrolle, 95012-11080321, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,03*
€ 36,9257
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,78*
€ 36,6282
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,16*
€ 34,7004
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,23*
€ 33,5937
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,32*
€ 32,5108
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,78*
€ 27,1082
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.