Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

41194-220 41194-220 Stationäres 3-Backenfutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
41194-220 41194-220 Stationäres 3-Backenfutter
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM064512
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     41194-220
EAN/GTIN:
     4059495758121
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
· Flache Bauform · Für Bohr- und Fräsmaschinen · Hochpräzise · Flexible Anwendung Stationäre 3-Backenfutter eignen sich besonders für zentrische Werkstückaufspannungen bei Bohr- und Fräsmaschinen. Durch die flexible Anordnung der Spannbacken in harter und weicher Ausführung, können Werkstücke mit unterschiedlichen Größen und Formen problemlos von innen oder außen gespannt werden. Werkstoff: Stahl. Ausführung: Auflageflächen Grundkörper geschliffen. Spannbacken gehärtet, geschliffen. Hinweis: Nummerierung beim Einsetzen der Spannbacken beachten. Backenfutter sind präzisionsgeschliffen. Die Toleranzen von W, X, Y, Z zwischen den Futtern sind innerhalb von 0,05 mm. Die Wiederholgenauigkeit beim zentrisch Spannen mit harten Backen liegt innerhalb von 0,02 mm. Die verschiebbaren Grundbacken werden über dem im Futter liegenden Drehkranz angetrieben. Durch die Drehbewegung der Gewindespindel überträgt der Drehkranz die Kraft auf die Grundbacken und erzeugt eine synchrone Bewegung der Spannbacken nach außen oder innen. Unzureichende Schmierung führt zu übermäßigem Verschleiß und zum Nachlassen der Spannkraft. Bitte achten Sie auf regelmäßige Schmierintervalle. Vorteile: Die Wiederholgenauigkeit beim zentrischen Spannen beträgt 0,02 mm. Flache Bauform. Für Bohr- und Fräsmaschinen. Grundkörper präzisionsgeschliffen. Optimale Zugänglichkeit des Schmiersystems. Große Durchgangsbohrung zum Spannen von Stangenmaterial. Betätigung über Sechskant-Schlüssel. Dadurch schnelle und einfache Bedienung. Weiche Backen können ebenfalls auf die Grundbacken aufgeschraubt werden. Lieferumfang: Spannschlüssel. Zubehör: 41194-15 Spannbacken Stahl, weich Zeichnungshinweis: 1) umkehrbare Spannbacken 2) Grundbacken 3) Befestigungschrauben
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Spannbacken
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Stationäres 3-Backenfutter
D:
220
D1:
170
D2:
130
D3:
45
D4:
147
D5:
M10
B:
26
B1:
13
B2:
68
B3:
18,5
B4:
24,5
H:
58
H1:
18
H2:
40
H3:
6
H4:
9
H5:
9
SW:
10
Spannbereich Außen:
8-160
Spannbereich Innen:
48-150
Anzieh- drehmoment max. Nm:
78
Spannkraft F kN:
21
Zubehör:
41194-15-2203
Gewicht:
11 KG
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, 3 backen drehfutter, drehfutter, 41194-220, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 835,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 924,76*
€ 1.100,4644
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,60*
€ 1.052,674
pro Stück
ab 5 Stück
€ 861,91*
€ 1.025,6729
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,76*
€ 1.010,0244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 835,57*
€ 994,3283
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.