Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

33260-31208025 33260-31208025 Federspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
33260-31208025 33260-31208025 Federspanner
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM064418
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     33260-31208025
EAN/GTIN:
     4059495271378
Suchbegriffe:
Federspanner
federspanner norelem
federspanner
· Zur Fixierung von Kleinteilen auf Mess- und Kontrollplatten · Passend zu Säulen für Federspanner 33262 Werkstoff: Edelstahl. Ausführung: blank. Hinweis: Zur Fixierung von Kleinteilen auf Mess- und Kontrollplatten. Zubehör: Säulen für Federspanner 33262.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit abgerundeter Spitze
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Federspanner
Ausführung:
rund
D:
12
L:
80
S:
2,5
Gewicht:
0,032 KG
Weitere Suchbegriffe: 33260-31208025, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,02*
€ 90,4638
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,52*
€ 88,6788
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,95*
€ 84,4305
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,23*
€ 82,3837
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,25*
€ 69,3175
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.