Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29050-4220X1000 29050-4220X1000 Vierkantrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_29050_V-500.jpg
img_29050_V-500.jpg
img_Z29050-nn--de_V-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM064045
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     29050-4220X1000
EAN/GTIN:
     4059495268965
Suchbegriffe:
Alu Vierkantrohr
Alu-Quadratrohr
Aluminium Vierkantrohr
Aluminiumvierkantrohr
· Fertigungstoleranzen sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt · Werkstoff: Stahl oder Aluminium · Auf Anfrage: verschiedene Ausführungen Werkstoff: Stahl 1.0037. Aluminium EN AW-6060. Ausführung: Stahl verzinkt Aluminium hell eloxiert. Hinweis: Die Fertigungstoleranzen der Vierkantrohre sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt. * Vollmaterial. Auf Anfrage: - Edelstahlrohre - kundenspezifischer Zuschnitt
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Vierkantrohr
Bezeichnung:
20 x 20 x 1,5
D1:
20 ±0,2
D2:
17
L:
1.000
Gewicht:
0,3 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 10,36*
€ 13,73*
Lager 955
7
1
€ 8,90*
ab € 10,38*
€ 13,97*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,6243
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,94*
€ 16,5886
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,9936
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,5533
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,8869
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,3522
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.