Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29000-5D2D2 29000-5D2D2 Rohrverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
29000-5D2D2 29000-5D2D2 Rohrverbinder
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM063826
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     29000-5D2D2
EAN/GTIN:
     4059495607924
Suchbegriffe:
29000-5D2D2
Originalteile
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle · Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung Werkstoff: Aluminiumguss. Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl. Ausführung: gleitgeschliffen. Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt. Hinweis: Die Dimensionen A und B sind in Zoll, alle anderen Dimensionen sind in mm. Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Kreuzstück
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrverbinder
A:
1,5
B:
1,5
C:
45
D:
60,0
E:
60,0
K:
100,0
L:
137
P:
40
Q:
40
R:
111
S:
M10x30
T:
M10x30
Gewicht:
0,55 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,41*
€ 38,5679
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,27*
€ 38,4013
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,82*
€ 36,6758
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,95*
€ 35,6405
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,13*
€ 34,6647
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,19*
€ 28,7861
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.