Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26201-0819120X300 26201-0819120X300 Gasdruckfeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
26201-0819120X300 26201-0819120X300 Gasdruckfeder
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM060916
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     26201-0819120X300
EAN/GTIN:
     4059495420875
Suchbegriffe:
Gasdruckfeder
norelem gasdruckfeder
gasdruckfeder
· Geeignet zum kontrollierten Heben und Senken von Klappen, Deckel und Hauben · Individuell befüllbar · Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet · Nachträgliche Reduzierung der Füllkraft durch Rückschlagventil · Wartungsfrei Werkstoff: Kolbenstange Edelstahl 1.4305. Druckrohr Edelstahl 1.4301. Füllmedium: Öl, Stickstoff. Ausführung: Kolbenstange und Druckrohr blank. Hinweis: Individuell befüllte Gasdruckfedern sind vom Austausch ausgeschlossen. Die Gasdruckfedern sind wartungsfreie, in sich geschlossene Systeme, welche unter hohem Druck mit Stickstoff befüllt werden. Zur Endlagendämpfung und Schmierung befindet sich zusätzlich eine definierte Ölmenge im Innenraum. Die Gasdruckfedern besitzen ein Rückschlagventil im Gewindezapfen des Druckrohrs, wodurch die Ausschubkraft nachträglich reduziert werden kann. Die Gasdruckfedern müssen mit der Kolbenstange nach unten weisend gelagert und montiert werden. Bedingt durch die physikalischen Eigenschaften beim Befüllen einer Gasdruckfeder entstehen Toleranzen im Bereich von ±5 % der Nenn-Ausschubkraft. Gasdruckfedern sind mit unter Hochdruck stehendem Stickstoffgas befüllt und sollten unter keinen Umständen geöffnet oder überlastet werden. Auf Anfrage: Andere Ausschubkräfte. mögliche Ausschubkraft F1 (min. - max.) Größe 06/15: 40 - 400 N Größe 08/19: 50 - 700 N Größe 10/23: 100 - 1200 N Größe 14/28: 200 - 2500 N Zubehör: Anschlussteile und Beschläge siehe nebenstehende Darstellung.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gasdruckfeder
Größe:
08/19
D:
8
D1:
19
D2:
M8
Hub S:
120
L:
310
L1:
10
Progression %:
30
Ausschubkraft F1 N:
300
Gewicht:
0,1 KG
Weitere Suchbegriffe: 26201-0819120X300, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,50*
€ 127,925
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,25*
€ 127,6275
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,14*
€ 120,3566
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,82*
€ 119,9758
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,11*
€ 108,4209
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.